電動ドライバー カッターのおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
225件の「電動ドライバー カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ドリル 切断」、「ドリルカッター」、「電動ドライバー ノコギリ」などの商品も取り扱っております。
スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。 ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。
用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等 軸径 六角軸対辺6.35mm 厚さ(mm) 1.4 粒度 100 砥材 A 適合材 金属、木材など
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
厚さ(mm) 0.6 軸径(Φmm) 2.34 材質 ダイヤ 許容回転数(min-1[r.p.m]) 10000 適合材 ガラス・貝殻・タイル・石材等
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸の無い商品に取り付けて使います。
軸径(Φmm) 6.35 適合 6.3mm穴用 許容回転数(min-1[r.p.m]) 3000
1個
469 税込516
当日出荷

沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途木材・プラスチック樹脂や石材・ガラス・貝殻などの切り込み、切断用 セット内容 【ダイヤカッター】22×0.4×2.35mm、【薄刃カッター】22×0.1×2.35mm 適合材 木材・プラスチック樹脂、石材・ガラス・貝殻 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(4本)
739 税込813
当日出荷

回転工具に取付けて切断加工をするダイヤモンド電着切断砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等の切断に最適です。 外径(Φmm) 22 厚さ(mm) 0.5 軸径(Φmm) 2.34 許容回転数(min-1[r.p.m]) 15000 主要切断材料 石材、ガラス、貝殻、金属等
1本
699 税込769
当日出荷

インパクトドライバーで超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨できます。研磨時に目づまりしにくい特殊コートで作業効率がアップします。両面とも電着ダイヤコートしており、2倍使えるお得な仕様です。片面は400でもう片面は1000と粒度を替えていますので、超硬製品や刃物を研磨する際には仕上げ研磨もできます。ブッシュを取り付け、刃研ぎグラインダー(低速)にも使用可能です。
用途超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨。 対応機種 電気ドリル・インパクトドライバー
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カッターナイフでは取りづらい箇所で作業時間の短縮・効率アップ。 お手持ちの電動ドライバーでご使用いただけます。 スピンカッターは全部で3種類。目地幅や作業箇所に応じて使い分けください。
最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3000 対応材質 シーリング材/シリコーン系・変成シリコーン系・ウレタン系 危険物の類別 非危険物
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。
用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
直径(Φmm) 18、22、25 軸径(Φmm) 2.34 材質 ダイヤ 許容回転数(min-1[r.p.m]) 15000 適合材 ガラス・貝殻・タイル・石材等
1セット(3本)
1,598 税込1,758
当日出荷

回転工具に取付け切断する工具です。チャックで滑らない六角軸採用。
用途石、ガラス、貝殻等の切断 材質 電着ダイヤ 粒度 #180 厚さ(mm) 1 許容回転数(min-1[r.p.m]) 3000 六角軸 適合材 石、ガラス、貝殻等 外径(mm) 50
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

軸の無い商品に取り付けて使います。
軸径(Φmm) 6.35 適合 12.7mm穴用 許容回転数(min-1[r.p.m]) 3000
1個
789 税込868
当日出荷

電気ドリルの低回転で切断できる様に開発した切断砥石です。
外径(Φmm) 100 厚さ(mm) 2 穴径(Φmm) 12.7 材質 AC材 直径(Φmm) 100 許容回転数(min-1[r.p.m]) 3000
1枚
699 税込769
当日出荷

電動ドリルでの使用に落下防止機能を付加できます 軸が折れても管内部に落下しません
適合材 塩ビ管 許容トルク(N・m) 75
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトドライバーとディスクグラインダーに着脱可能です。
用途立ち上げ塩ビ管の内面切断。 適合 (切断寸法)VP50~100、VU40~200 トラスコ品番 248-7845 質量(g) 140 軸径 6.35mm 使用工具 電動ドリル(12V以上)(インパクトドリルも使用可) 肉厚(mm) (最大切断肉厚)7
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
厚さ(mm) 1 軸径(Φmm) 6 粒度 #180 許容回転数(min-1[r.p.m]) 3000 適合材 ガラス・貝殻・タイル・石材等
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材、プリント基板、軽金属のカットに使用します。
軸径(Φmm) 2.34 材質 鋼材 厚さ(mm) 0.1
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断作業に最適です。ガラスや貝殻の切断加工に使用します。
用途ガラス、石、貝、樹脂の切断や溝入れ加工。 適合材 ガラス、石、貝、樹脂 厚さ(mm) 0.7 仕様 2.35mmマンドレル付き 材質 電着ダイヤ 寸法(mm) 22 許容回転数(min-1[r.p.m]) 10000
1枚
999 税込1,099
当日出荷

用途ガラス、硬質樹脂、陶磁器や超硬金属等の研削研磨 仕様 六角軸(対辺6.35mm) 材質 電着ダイヤ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着脱式六角軸スピンドル(6.35mm)採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、ディスクグラインダーに取り付け可能。 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) 調節範囲:最小25mm~最大75mm ローラー採用で安定したスムーズな切断が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋設部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。 Φ43ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断能力向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業。 適合材 塩ビパイプ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途鉄板、アルミ、銅、真鍮などの薄板、パイプなどの精密切断加工に。 切断対象 鉄板、アルミ、銅、真鍮などの薄板、パイプなど 適合 30752 軸径(Φmm) 2.35 砥材 WA材 穴径(Φmm) 1.80 砥石径(Φmm) 22
1パック(5枚)
999 税込1,099
当日出荷